Set antislipmatten voor lades, 5-delig 46X24

Artikelnummer: 951885 46X24
Prijs instellen 5 Stuk (21,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Antislip Exact set van 5 stuks 600 x 1150 mm
Uitvoering Gesneden
Breedte 1.150 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 46
Diepte in G 24
Dikte 2 – 3 mm
geschikt voor lades in G 46×24G
Producttype Antislipmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951885 46X24
EAN/GTIN 4063104000563
Nummer fabrikant 80600546

Omschrijving

Uitvoering:

Mat met noppenstructuur van PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Zeer goede antislipeigenschappen en scheurvastheid. Kleur antraciet.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades. Om verschuiven te voorkomen en het gereedschap deugdelijk op te bergen.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (ontvlambaarheidstest); VDI 2700:2009/blad 15/punt 11.3 (vervormings- en indrukgedrag). Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Tip:

Bij vochtige omstandigheden geen hecht- en antislipwerking.
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
    Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen