Cassetto a estrazione totale 75 kg 50 mm

Codice art.: 946083 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 54×27 E
Larghezza in E 54E
Profondità in E 27E
Altezza fronte cassetti 50 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 946083 50
EAN / GTIN 4045197430243

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio, fondo con fori con passo da 17 mm, fiancate interne interamente fessurate (passo 17 mm) per la suddivisione personalizzata e lo sfruttamento dello spazio, frontalino dei cassetti con maniglione in alluminio (cartellini per l’individuazione del materiale nei cassetti e protezione trasparente compresi nella fornitura).
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 75 kg.

Per:

Scaffali n. art. 946000 e successivi.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

  • Per divisori vedi n. art. 960190960700 e n. art. 960900961290.
  • I cassetti possono essere equipaggiati con inserti modulari (vedi gruppo 97) per la custodia di utensili con attacco SK, HSK, Capto e VDI.