{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 80 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 500 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 275 mm | |
Šírka v G | 30 | |
Hĺbka v G | 11 | |
Úžitková výška | 845 mm | |
Počet políc | 4 | |
Predné strany skriniek | otvorené | |
Hmotnosť | 47 kg | |
Druh produktu | Regálová skriňa |
Číslo položky | 944009 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406068530 |