Armario de estantes sin puertas, Altura: 1000mm

Número de artículo: 944009 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Selección del color Libre elección
Con puerta no
Ventilación del armario
Sistema de cerradura sin sistema de cierre
Altura útil cuerpo Hn 845 mm
Anchura cuerpo en G 30
Profundidad cuerpo en G 11
Tipo de producto Armario base
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 47 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Norma DIN EN 16122
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 750 mm
Profundidad total Tg 275 mm
Altura total Hg 1.000 mm
Anchura cuerpo Br 750 mm
Profundidad cuerpo Ti 275 mm
Altura cuerpo Ho 1.000 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G

Identificación y clasificación

Número de artículo 944009 1000
EAN / GTIN 4062406068530
Número del fabricante 944009 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario de estantes equipado en 30×11G.
Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm.

Colocación:

Número de cajas de almacenamiento: 12 × n.º 963321 tam. SB6; 12 × n.º 963321 tam. SB5; 12 × n.º 963321 tam. SB4

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes y cajas de almacenamiento a la vista.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En cuanto a cajas de almacenamiento a la vista ver n.° 963321.
  • En cuanto a estantes individuales ver n.° 944061, 944065.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.