Hyllskåp utan dörrar 1000 mm

Art-nr: 944009 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 80
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 500
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 80 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 500 kg
Höjdinställning i raster 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 000 mm
Bredd 750 mm
Djup 275 mm
bredd i G 30
djup i G 11
effektiv höjd 845 mm
antal hyllor 4
Skåpfronter öppen
vikt 47 kg
Produktslag hyllskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 944009 1000
EAN/GTIN 4062406068530

Benämning

Utförande:

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.
Hyllskåp med utrustning i 30×11G.

Beläggning:

antal lagerlådor: 12 st nr 963321 storlek SB6, 12 st nr 963321 storlek SB5, 12 st nr 963321 storlek SB4

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och synliga förvaringslådor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:


Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar