• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalschrank ohne Türen, Höhe: 1000mm

Artikel-Nr.: 944009 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Türen
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
Farbauswahl Freie Auswahl
mit Tür nein
Schrankbelüftung ja
Schließsystem Kein Schließsystem
Korpus Nutzhöhe Hn 845 mm
Korpus Breite in G 30
Korpus Tiefe in G 11
Produktart Basisschrank
Montageposition Bodenbefestigung
Gewicht 47 kg
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Norm DIN EN 16122
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 750 mm
Tiefe gesamt Tg 275 mm
Höhe gesamt Hg 1 000 mm
Korpus Breite Br 750 mm
Korpus Tiefe Ti 275 mm
Korpus Höhe Ho 1 000 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 944009 1000
EAN / GTIN 4062406068530
Herstellernummer 944009 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Regalschrank in 30×11G.
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 12 × Nr. 963321 Gr. SB6; 12 × Nr. 963321 Gr. SB5; 12 × Nr. 963321 Gr. SB4

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Sichtlagerkästen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.
  • Einzelne Fachböden siehe Nr. 944061, 944065.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.