Dulap cu rafturi fără uşi, Înălţime: 1000mm

Cod articol.: 944009 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu ușă Nein
Ventilația dulapului Da
Sistem de închidere fără sistem de închidere
Corpus înălțime utilă 845 mm
Corpus lăţime în G 30
Corpus adâncime în G 11
Capacitate portantă 80 kg; 500 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă da; nu
Partea descrisă Fachboden; Schrankgehäuse
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 47 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN EN 16122
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 750 mm
Adâncimea totală 275 mm
Înălţimea totală 1.000 mm
Corpus lățime 750 mm
Corpus adâncime 275 mm
Corpus înălțime 1.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 944009 1000
EAN / GTIN 4062406068530
Număr producător 944009 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap cu rafturi echipat în 30×11G.
Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.

Echipare:

Număr de cutii de depozitare: 12 × Cod 963321 Ref. SB6; 12 × Cod 963321 Ref. SB5; 12 × Cod 963321 Ref. SB4

Livrare:

Dulap cu rafturi şi cutii deschise pentru depozitare incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru cutii deschise de depozitare individuale, consultaţi Cod 963321.
  • Pentru rafturi individuale de depozitare consultaţi Cod 944061, 944065.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.