Výsuvná polica 200 kg 75

Č. pol.: 930656 75
75
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×20
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 26×20
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 26×20G
Úžitková šírka 650 mm
Úžitková hĺbka 500 mm
Úžitková šírka v G 26
Úžitková hĺbka v G 20
Vstavaná výška 75 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Rozsah použitia Skrina na náradie
Hmotnosť 10,75 kg
Druh produktu Výsuvná polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 930656 75
EAN/GTIN 4062406122928

Popis

Prevedenie:

Výsuvné dno so 100 % plným výsuvom. Otvorené vpredu, výška bočného plášťa 46 mm, montážna výška 75 mm. Bez perforovania pre drážkové deliace lišty.

Vhodné pro:

Prístavná skrinka 30 × 28 G

Rozsah dodávky:

Kompletná výsuvná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Nevhodná na montáž v pojazdných korpusoch.