{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité napätie | 250 V | |
Príkon | 7 W | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED | |
Osvetľovacie teleso vymeniteľné | nie | |
Počet LED diód | 108 | |
Farba svetla | teplá biela | |
Teplota farby | 3 000 K | |
Osvetlenie stmievateľné | áno | |
Korpus lampy dĺžka | 101 mm | |
Korpus lampy šírka | 117 mm | |
Korpus lampy výška | 11,5 mm | |
Celková výška | 1 070 mm | |
Pripojovací kábel Dĺžka | 3 m | |
Typ zástrčky Vstup | C | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Druh produktu | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
Číslo položky | 928660 8 | |
EAN/GTIN | 2050002019027 | |
Číslo výrobcu | 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME |