Lampe sur bras articulé PARA.MI 8

Réf.: 928660 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 7 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule LED
Ampoule interchangeable non
Nombre de LED 108
Puissance blanc chaud
Température de couleur 3 000 K
Eclairage à intensité variable oui
Longueur corps de lampe 101 mm
Largeur corps de lampe 117 mm
Hauteur corps de lampe 11,5 mm
Hauteur totale 1 070 mm
Longueur câble de raccordement 3 m
Type de fiche, entrée C
Interrupteur marche/arrêt oui
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928660 8
EAN / GTIN 2050002019027
Réf. fabricant 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME

Description

Exécution:

Technologie LED élaborée et sans entretien avec 108 diodes électroluminescentes. Avec commutateur sur la tête de la lampe et arrêt automatique réglable. Variateur de lumière progressif. Température de couleur blanc chaud d’env. 3000 K.
La lampe intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L’appareillage (bloc d’alimentation et câble) est remplaçable par le client.

Livraison:

Avec pince. Plage de serrage 0 – 70 mm. Câble de raccordement de 3,0 m avec fiche secteur.

Coloris:

Gris argenté