Corp de iluminat tip tijă PARA.MI, Tip: 8

Cod articol.: 928660 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare C
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Lungimea cablului 3 m
Putere absorbită 7 W
Tensiune nominală 250 V
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Reglabil la infinit da
Putere de iluminare 7 W
Temperatură culoare max. 3.000 K
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea negru; argintiu
Tip produs Lampă de birou
Înălţimea totală H 1.070 mm
Lungimea corpurilor de iluminat 101 mm
Lăţime corpuri de iluminat 117 mm
Înălțimea corpurilor de iluminat 11,5 mm
Material aluminiu; plastic
Tip de fixare Clemă
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb cald
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 928660 8
EAN / GTIN 2050002019027
Număr producător 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME
Producător/responsabil Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Descriere

Execuţie:

Tehnologie LED de înaltă calitate, care nu necesită întreţinere, cu 108 LED-uri. Cu tastă de comandă în capul lămpii şi sistem automat de deconectare reglabil. Dimare progresivă. Temperatura de culoare alb cald cu cca. 3000 K.
Corpul de iluminat conţine lămpi cu LED încorporate. Sursa de lumină (lămpile cu LED) poate fi înlocuită de producător. Echipamentul de alimentare (alimentator şi cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.

Livrare:

Inclusiv clemă de prindere pe masă (rază de prindere 0 − 70 mm). Cablu de conectare de 3,0 m cu ştecăr de reţea.

Culoare:

Gri argintiu