{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | C | |
| Délka kabelu | 3 m | |
| Příkon | 7 W | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Stříbrná šedá | |
| Popsaná část, Stříbrná šedá | Gehäuse; Gelenkarm | |
| Lze plynule stmívat | ano | |
| Teplota barvy max. | 3 000 K | |
| Řada | PARA.MI | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Stolní svítilna | |
| Výška celková H | 1 070 mm | |
| Délka osvětlovacích těles | 101 mm | |
| Šířka osvětlovacích těles | 117 mm | |
| Výška osvětlovacích těles | 11,5 mm | |
| Typ upevnění | Svorka | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Teplá bílá | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 928660 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002019027 | |
| Číslo výrobce | 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com |