Rudazatos lámpa PARA.MI 8

Cikkszám: 928660 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges feszültség 250 V
Teljesítményfelvétel 7 W
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED
Égő, cserélhető nem
LED-ek száma 108
Fény színe meleg fehér
Színhőmérséklet 3 000 K
Világítás fényerő szabályozható igen
Lámpatest hossza 101 mm
Lámpatest szélessége 117 mm
Lámpatest magassága 11,5 mm
Teljes magasság 1 070 mm
Csatlakozó kábel hossza 3 m
Bemenet csatlakozó típus C
Be- / kikapcsoló igen
Termék fajtája Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928660 8
EAN / GTIN 2050002019027
Gyártó száma 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és karbantartásmentes LED-es technológia 108 világító diódával. A lámpafejen lévő kezelőgombbal és beállítható kikapcsoló automatikával. A fényerő fokozatmentesen szabályozható. Színhőmérséklet meleg fehér, kb. 3000 K.
A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A fényforrás (LED égő) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) az ügyfél által cserélhető.

Tartalom:

Asztali szorító. Szorítási tartomány 0 − 70 mm. 3,0 m csatlakozó vezeték hálózati csatlakozóval.

Szín:

Ezüstszürke