Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi 24G, výška 850 mm, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/6+7

Č. pol.: 922801 2000/6+7
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 1 000
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 1 000 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Séria vario
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Zásuvková skrinka Šírka 600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 700 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet zásuviek 13
Hmotnosť 219 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 922801 2000/6+7
EAN/GTIN 4062406085513
Číslo výrobcu 922801 2000/6+7
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200
Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Rozsah dodávky:

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario" Zobraziť všetky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka