Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 850 mm Bambusplade 2000/6+7 mm

Art.-nr.: 922801 2000/6+7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.000
  • Pladetykkelse: 50
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.000 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 2.000 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Skuffekabinet, bredde 600 mm
Skuffekabinet, dybde 650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 700 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal skuffer 13
Vægt 219 kg
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 922801 2000/6+7
EAN/GTIN 4062406085513

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200
Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "vario" Se alle