Delovna miza Vario z 2 ohišjema 24G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/6+7mm

Št. art.: 922801 2000/6+7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 1.000
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 1.000 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija vario
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 2.000 mm
Globina delovne plošče 750 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Širina ohišja predalnega bloka 600 mm
Globina ohišja predalnega bloka 650 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 700 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Število predalov 13
Masa 219 kg
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 922801 2000/6+7
EAN/GTIN 4062406085513
Številka proizvajalca 922801 2000/6+7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200
Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Obseg dobave:

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "vario" Poglej vse