{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Pracovný stôl výška | 850 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 250 kg | |
| Hrúbka platne | 50 mm | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Séria | vario; vario | |
| Výška | 850 mm | |
| Dĺžka pracovnej dosky | 1 000 mm | |
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
| Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
| Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
| ⌀ koliesok konzolového kolieska | 125 mm | |
| ⌀ koliesok riadiaceho kolieska | 125 mm | |
| Materiál Koleso | Polyuretán | |
| Počet zásuviek | 0 | |
| maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie | 250 kg | |
| Materiál pracovná doska | bambus | |
| ComfortClose | nie | |
| Nárazník | nie | |
| Posuvná rukoväť | nie | |
| spúšťací | nie | |
| Povrch behúňa bezúrovňový | Áno | |
| Hmotnosť | 45,3 kg | |
| Druh produktu | prenosný pracovný stôl |
| Číslo položky | 923501 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406118297 | |
| Číslo výrobcu | 923501 1000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |