Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 850 mm, Buková doska Multiplex 1500/6

Č. pol.: 922764 1500/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 800
  • Hrúbka platne: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 800 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria vario
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Zásuvková skrinka Výška 800 mm
Zásuvková skrinka Šírka 600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 700 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet zásuviek 6
Hmotnosť 153 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 922764 1500/6
EAN/GTIN 4062406084981

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Rozsah dodávky:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštní příslušenství:

Doplnkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Z tej istej série Zobraziť všetky