Pneumatický Pneumatický rázový utahovák

Č. pol.: 9012SPC
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9012SPC
EAN/GTIN 4000896119639
Číslo výrobcu 9012SPC
Číslo L L60140 508

Popis

Popis:

  • Povolovací moment max: 850 Nm
  • Vyšší dosažený výkon díky nově vyvinutému vzduchovému motoru, jakož i lepšímu vedení vzduchu a zlepšené odezvy momentu vzduchového motoru
  • Vnitřní části speciálně tepelně zpracované pro nižší opotřebení
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Nízké vibrace
  • Jednoduché ovládání
  • Výkonný kolíkový úderník
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Doporučený utahovací moment: 550 Nm
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 103.1 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 7.42 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16
  • Pravý/levý chod: třístupňový (otáčení doprava), jednostupňový (otáčení doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 2.6 kg
  • Utahovací moment maximální: 750 Nm
  • Povolovací moment max: 850 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 92.1 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 7000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 127.4 l/min (2.1 l/sec)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely