• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Slagmoersleutel ∙ 850 Nm ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Stift slagwerk met hoge prestaties

Artikelnummer: 9012SPC
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
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9012SPC
EAN/GTIN 4000896119639
Nummer fabrikant 9012SPC
L-nummer L60140 508
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losdraaimoment maximaal: 850 Nm
  • Hogere vermogensontwikkeling door nieuwe ontwikkeling van de luchtmotor en efficiëntere luchtgeleiding en verbeterd aanspreekmoment van de luchtmotoren
  • Speciaal warmtebehandelde interne onderdelen voor slijtagebeperking
  • Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Weinig vibratie
  • Eenvoudige bediening
  • Stift slagwerk met hoge prestaties
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Aanbevolen draaimoment: 550 Nm
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 103.1 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 7.42 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
  • Rechts-/linksdraaiend: drietraps (rechtslopend), eenfasig (linkslopend)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 2.6 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 750 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 850 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 92.1 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 7000
  • Luchtverbruik [l/min]: 127.4 l/min (2.1 l/sec)