Clé à chocs ∙ 850 Nm ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Système de frappe puissant

Réf.: 9012SPC
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9012SPC
EAN / GTIN 4000896119639
Réf. fabricant 9012SPC
Article hors catalogue L60140 508

Description

Description:

  • Couple de desserrage maximal : 850 Nm
  • Moteur pneumatique modifié offrant une puissance augmentée ainsi qu'une conduite d'air plus efficace et un couple d'actionnement des moteurs pneumatiques amélioré
  • Composants intérieurs améliorés par un traitement thermique permettant de réduire l'usure
  • Échappement d'air par le bas de la poignée
  • Vibrations réduites
  • Maniement simple
  • Système de frappe puissant
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Couple recommandé : 550 Nm
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 103.1 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 7.42 m/s2
  • Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M: 16
  • Rotation droite / gauche : à trois niveaux (rotation droite), à un niveau (rotation gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Poids net (kg): 2.6 kg
  • Couple de serrage maximal : 750 Nm
  • Couple de desserrage maximal : 850 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 92.1 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 7000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 127.4 l/min (2.1 l/sec)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange