Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 900-16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900-16
EAN/GTIN 4000896042777
Číslo výrobcu 900-16
Číslo L L60140 427

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 16 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 22.7 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 23.6 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg
  • Pro ruční manipulaci