{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| geeignet für den Maschineneinsatz | nein | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Durchmesser außen | 12,5 mm | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | 16 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | 22,7 mm | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant (Surfacedrive) | mit Kunststoffhülse | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | poliert; verchromt | |
| Länge gesamt | 38 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant (Surfacedrive) |
| Artikelnummer | 900-16 | |
| EAN / GTIN | 4000896042777 | |
| Herstellernummer | 900-16 | |
| L-Nummer | L60140 427 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |