{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para uso en máquina | no | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Diámetro exterior | 12,5 mm | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) | 16 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) | 22,7 mm | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) | Con casquillo de plástico | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Longitud total | 38 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive) |
| Número de artículo | 900-16 | |
| EAN / GTIN | 4000896042777 | |
| Número del fabricante | 900-16 | |
| Número L | L60140 427 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |