{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pour utilisation sur machine | non | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Diamètre extérieur | 12,5 mm | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | 16 mm | |
| Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | 22,7 mm | |
| Particularité, pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) | avec gaine en plastique | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; avec polissage | |
| Longueur totale | 38 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles (Surfacedrive) |
| Référence article | 900-16 | |
| EAN / GTIN | 4000896042777 | |
| Réf. fabricant | 900-16 | |
| Article hors catalogue | L60140 427 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |