Priemyselný vysávač IVM 100/36-3 (H)

Č. pol.: 9.989-951.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 9.989-951.0
EAN/GTIN 4054278965215
Číslo výrobcu 9.989-951.0
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Veľké množstvo škodlivého sacieho materiálu, odolné, robustné, mobilné: Náš 3-motorový stredne-triedny priemyselný vysávač IVM 100/36-3 (H) na univerzálne odsávanie jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom meradle. Spoľahlivé zariadenie pracuje v jednofázovom režime, pričom každý z 3 motorov môže byť ovládaný individuálne. Veľký hviezdicový filter trieda prachu M možno jednoducho, pohodlne a spoľahlivo vyčistiť pomocou vibračnej páky s prevodovkou. Zahŕňa H-filter. Čistenie filtra predlžuje jeho životnosť a tým znižuje náklady na údržbu. Telo a zberná nádoba zariadenia sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo puzdro je vyrobené z odolného oceľ a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.

Charakteristika:

  • ROZMERY (L × W × H): 1020 x 680 x 1890 mm.
  • Menovitý priemer konektora: DN 70
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 3,6 kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 100 l
  • Materiál kontajnera: Ušľachtilá oceľ
  • plocha filtra: hodinová predpoveď počasia 2,2m²
  • hmotnosť vrátane balenia: 83 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 81 kg
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 222 / 799 l/s / m³/h.
  • hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 79 dB(A)
  • sekundárny filter trieda prachu: H
  • Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vákuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
  • Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40

Výhoda:

Vybavené 3 motormi ventilátora:
  • Tri výkonné dúchadlá pre vysoký čistiaci výkon.
Manuálne čistenie filtra IVM:
  • V prípade potreby ho možno bez námahy ovládať pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra a znižuje údržbu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom a prídavným kazetovým filtrom:
  • Pre bezpečné vstrebávanie pevných látok a prachov až do trieda prachu H.
Kľúčová funkcia:
  • Antistatické zariadenie
  • Nerezová oceľ
vybavená 3 motormi ventilátora:
  • Samostatne prepínateľné dúchadlá pre individuálny sací výkon podľa potreby.
  • Rovnaké výsledky čistenia, bez ohľadu na množstvo použitej sily.
  • Maximálna bezpečnosť vďaka 2-stupňovému filtračnému systému s optimálnou separačnou účinnosťou.
  • Ušľachtilá oceľ
  • trieda prachu H.

Obsah:

Filter: Filter kazety; príslušenstvo v systéme obsah dodávky: Nie; vyprázdňovanie zásobníka: Krokový podvozok; sekundárny filter

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka