Omschrijving:
Grote hoeveelheid schadelijk zuigmateriaal, duurzaam, robuust, mobiel: Onze middelgrote industriële 3-motorige stofzuiger IVM 100/36-3 (H) voor de universele afzuiging van fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal. Het betrouwbare apparaat werkt in eenfasige modus, waarbij elk van de 3 motoren afzonderlijk kan worden aangestuurd. Het grote sterfilter van de stofklasse M kan eenvoudig, gemakkelijk en betrouwbaar worden gereinigd met behulp van een trillingshefboom met tandwielkast. Inclusief H-filter. Filterreiniging verlengt de levensduur en verlaagt zo de onderhoudskosten. De behuizing en opvangbak van het apparaat zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl de behuizing is gemaakt van bestendig staal en heeft grote wielen voor eenvoudig transport.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 1020 x 680 x 1890 mm
- Nominale connectordiameter: DN 70
- opgenomen vermogen: 3,6kW
- Opnametype: Elektrisch
- Inhoud van de container: 100 l
- Containermateriaal: Edelstaal
- filteroppervlak: 2,2 m²
- gewicht inclusief verpakking: 83 kg
- gewicht zonder accessoires: 81 kg
- luchthoeveelheid: 222 / 799 l/s / m³/h.
- Geluidsdrukniveau: 79 dB(A)
- secundair stofklasse-filter: H
- Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40
Voordeel:
Uitgerust met 3 aanjagermotoren:- Drie krachtige blowers voor krachtige reinigingsprestaties.
Handmatige IVM-filterreiniging:- Indien nodig kunt u het apparaat moeiteloos bedienen met een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert het onderhoud.
Uitgerust met extra groot sterfilter en extra patroonfilter:- Voor veilige absorptie van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
Belangrijkste kenmerk:- Antistatische uitrusting
- Roestvrij staal
met 3 aanjagermotoren:- Afzonderlijk schakelbare blowers voor individuele zuigkracht, indien nodig.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
- Maximale veiligheid dankzij het 2-traps filtersysteem met optimale scheidingsefficiëntie.
- Edelstaal
- stofklasse H.
Inhoud:
Filter: Patroonfilter; accessoires in de met :: Nee; container legen: Trapchassis; secundair filter