Descriere:
Cantitate mare de material de aspirare dăunător, durabil, robust, mobil: Aspiratorul nostru industrial de clasă medie cu 3 motoare IVM 100/36-3 (H) pentru aspirarea universală a solidelor fine și grosiere la scară industrială. Dispozitivul fiabil funcționează în modul monofazat, prin care fiecare dintre cele 3 motoare poate fi controlat individual. Filtrul în stea mare din clasa de praf M poate fi curățat ușor, convenabil și fiabil cu ajutorul unei manete de vibrații cu cutie de viteze. Include filtru H. Curățarea filtrului prelungește durata de viață și, astfel, reduce costurile de întreținere. Corpul și recipientul de colectare al dispozitivului sunt fabricate din oțel inoxidabil rezistent la acid, în timp ce carcasa este din oțel rezistent și are roți mari pentru transport ușor.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 1020 x 680 x 1890 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 70
- Putere de înregistrare: 3,6 kW
- Tip de înregistrare: Electric
- Conținutul containerului: 100 l
- Materialul containerului: Oţel superior
- Zona filtrului: 2,2m²
- Greutate inclusiv ambalaj: 83 kg
- Greutate fără accesorii: 81 kg
- Volum de aer: 222 / 799 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 79 dB(A)
- Clasa de praf a filtrului secundar: H
- Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 50/DN 40
Avantaj:
Echipat cu 3 motoare de suflantă:- Trei suflante puternice pentru performanțe de curățare puternice.
Curățarea manuală a filtrului IVM:- Dacă este necesar, acesta poate fi operat fără efort utilizând o manetă poziționată ergonomic.
- Prelungește durata de viață a filtrului și reduce întreținerea.
Echipat cu filtru în stea foarte mare și filtru suplimentar pentru cartușe:- Pentru colectarea sigură a solidelor și prafului până la clasa de praf H.
Caracteristică cheie:- Echipament antistatic
- Oțel inoxidabil
echipat cu 3 motoare de suflantă:- Suflante comutabile separat pentru putere de aspirare individuală, după cum este necesar.
- Rezultate de curățare identice, indiferent de forța utilizată.
- Siguranță maximă datorită sistemului de filtrare în 2 trepte cu eficiență optimă de separare.
- Oţel superior
- Clasa de praf H
Conţinut:
Filtru: Filtru cartuș; furnizat cu accesorii: Nu; golire recipient: Șasiu pas cu pas; filtru secundar