Aspirador industrial IVM 100/36-3 (H)

N.º do artigo: 9.989-951.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 9.989-951.0
EAN/GTIN 4054278965215
Número do fabricante 9.989-951.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Gran cantidad de material de succión nocivo, duradero, robusto, móvil: Nuestra aspiradora industrial de clase media de 3 motores IVM 100/36-3 (H) para la aspiración universal de sólidos finos y gruesos a escala industrial. El fiable dispositivo funciona en modo monofásico, por lo que cada uno de los 3 motores se puede controlar individualmente. El filtro de estrellas grande del clase de polvo M se puede limpiar de forma fácil, cómoda y fiable utilizando una palanca de vibración con caja de cambios. Incluye H-filtro. La limpieza de filtros prolonga su vida útil y, por lo tanto, reduce los costes de mantenimiento. La carrocería y el contenedor de recogida del dispositivo están hechos de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está hecha de acero resistente y tiene ruedas grandes para facilitar el transporte.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1020 x 680 x 1890 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 3,6kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 100 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 2,2 m²
  • peso incluyendo embalaje: 83 kg
  • peso sin accesorios: 81 kg
  • volumen de aire: 222 / 799 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)
  • clase de polvo filtro secundario: H
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Vantagem:

Equipado con 3 motores del ventilador:
  • Tres potentes sopladores para un potente rendimiento de limpieza.
Limpieza manual del filtro IVM:
  • Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
Equipado con filtro de estrella extra grande y filtro de cartucho adicional:
  • Para una absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo H.
Característica clave:
  • Equipo antiestático
  • Acero inoxidable
equipado con 3 motores del ventilador:
  • Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario.
  • Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
  • Máxima seguridad gracias al sistema de filtro de 2 etapas con una eficiencia de separación óptima.
  • Acero fino
  • clase de polvo H.

Índice:

Filtro: Filtro de cartucho; accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis de paso a paso; filtro secundario

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados