Priemyselný vysávač IVR-L 200/24-2 TC DP

Č. pol.: 9.989-404.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 9.989-404.0
EAN/GTIN 4054278695143
Číslo výrobcu 9.989-404.0
Číslo L L00950 513
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Výkonné riešenie s dvoma turbínami s výkonom 2.4 kW príkon predurčuje IVR-L 200/24-2 TC DP AC-powered kvapalinový a čipový sací agregát pre nasávanie veľkého množstva olejov, chladiacich emulzií a čipov. Použitý odolný vreckový filter so zváranými švami je umývateľný a zaisťuje konštantný vysoký sací výkon mobilného vysávača, zatiaľ čo voliteľný sitkový kôš účinne oddeľuje tekuté a pevné sacie médiá. Systém vyprázdňovania s vyklápacím podvozkom umožňuje bezpečné vyprázdňovanie vyklápania s nízkou námahou pomocou valivého mechanizmu. Používanie vysokozdvižného vozíka je tiež možné. Kvapaliny z 200-litrovej zbernej nádrže sa jednoducho vypustia uvoľnením vypúšťacej hadice s indikátorom hladiny. Integrované, nekonečne variabilné bubnové čerpadlo umožňuje výrazné zrýchlenie vyprázdňovania kvapaliny až do výškového rozdielu 6 metrov. Zvukovo izolovaná pohonná jednotka a efektívne fungujúci tlmič výfuku zaručujú nízky prevádzkový hluk.

Charakteristika:

  • Menovitý priemer konektora: DN 50
  • príkon: hodinová predpoveď počasia 2,4 kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 200 l
  • hmotnosť (s príslušenstvom): 134 kg
  • hmotnosť vrátane balenia: 150 kg
  • hmotnosť bez príslušenstva: 134 kg
  • množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vákuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Menovitý priemer príslušenstva: DN 50/DN 40

Výhoda:

Funkcia sudového čerpadla:
  • Samostatné sudové čerpadlo umožňuje ľahké vrátenie nasávania do vysokej úrovne vyprázdňovania
Ergonomický naklápací podvozok:
  • Systém rámu umožňuje ergonomické vyprázdňovanie náklonu pomocou valivého mechanizmu
Vybavený 2 veľmi tichými motormi ventilátora:
  • Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie z chladiaceho vzduchu.
  • Samostatne prepínateľné dúchadlá pre individuálny sací výkon podľa potreby
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom trieda prachu L.:
  • Spoľahlivo zabraňuje vniknutiu hrubých častíc do sacích turbín
  • Priehľadná hadica na reguláciu množstva absorbovanej kvapaliny
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita:
  • Zariadenie a podvozok sú veľmi robustné a vybavené vysokou hrúbkou steny
  • Sofistikovaný systém pre bezpečné, manuálne a energeticky úsporné vyprázdňovanie.
  • Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie veľkých 200 l nádob naklonením
  • Voliteľne je k dispozícii s ochranou proti preplneniu, sitovým košom alebo držiakom príslušenstva
  • Pre vysoký sací výkon a optimálny čistiaci výkon
  • Otočná hadicová prípojka s 360° otočným kolenom potrubia
Hlavná funkcia:
  • Indikátor optickej úrovne
  • Funkcia sudového čerpadla

Obsah:

Funkcia čerpadla bubna; vyprázdňovanie nádrže: Naklápací podvozok

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky