Ipari porszívó IVR-L 200/24-2 TC DP

Cikkszám: 9.989-404.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 9.989-404.0
EAN / GTIN 4054278695143
Gyártó száma 9.989-404.0
L-szám L00950 513
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A nagy teljesítményű, 2,4 kW-os felvett teljesítmény kétturbinás oldat előszereli az IVR-L 200/24-2 TC DP AC-meghajtású folyadék- és forgácselszívó egységet nagy mennyiségű olaj, hűtőemulziók és forgácsok elszívásához. A hegesztett varratokkal ellátott, tartós zsebszűrő mosható, és biztosítja a mobil porszívó állandó nagy szívóerejét, míg az opcionális szűrőkosár hatékonyan választja el a folyékony és szilárd szívóanyagokat. A billenthető alvázzal ellátott ürítőrendszer lehetővé teszi a biztonságos billentést kis erőkifejtés mellett, gördülő mechanizmussal. Emelőkocsi használata is lehetséges. A 200 literes gyűjtőtartályból származó folyadékok egyszerűen leereszthetők a leeresztő tömlő meglazításával a szintjelzővel. A beépített, fokozatmentesen változtatható dobszivattyú lehetővé teszi a folyadékürítés jelentős gyorsulását akár 6 méteres magasságkülönbséggel. A hangszigetelt hajtóegység és a hatékonyan működő kipufogó hangtompító alacsony működési zajt garantál.

Jellemző:

  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 50
  • felvett teljesítmény: 2,4 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 200 l
  • súly (tartozékokkal): 134 kg
  • súly csomagolással együtt: 150 kg
  • súly tartozékok nélkül: 134 kg
  • légmennyiség: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 50 / DN 40

Előny:

Dobszivattyú funkció:
  • Az autonóm dobszivattyú lehetővé teszi, hogy a szívóanyag könnyen visszakerüljön a nagy ürítési szintre
Ergonomikus dönthető alváz:
  • A keretrendszer egy gördülő mechanizmus segítségével lehetővé teszi az ergonomikus dőlésürítést
2 nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve:
  • A nagyon csendes hajtófej egyenletes kifújást biztosít a hűtőlevegőből.
  • Külön-külön kapcsolható fúvók az egyéni szívóteljesítményhez, szükség szerint
A porosztály L. kompakt felületi szűrőjével felszerelve:
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba
  • Átlátszó tömlő a felszívódott folyadék mennyiségének szabályozására
Nagy robusztusság, rugalmasság és modularitás:
  • A készülék és a szállító állvány nagyon robusztus és nagy falvastagsággal van felszerelve
  • Kifinomult rendszer a biztonságos, manuális, energiatakarékos ürítéshez.
  • A nagy, 200 literes tartályok gyors és kényelmes ürítése billentéssel
  • Opcionálisan túltöltés elleni védelemmel, szűrőkosárral vagy tartozéktartóval is kapható
  • A nagy szívóerő és az optimális tisztítási teljesítmény érdekében
  • Forgó tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható csőkönyökkel
Az öntvény anyag:
  • Optikai szintjelző
  • Dobszivattyú funkció

Tartalma:

Dobszivattyú funkció; tartály ürítése: Dönthető alváz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek