Description:
Une puissante solution à deux turbines avec un puissance absorbée de 2,4 kW prédestinent l’unité d’aspiration de liquides et de copeaux IVR-l 200/24-2 TC DP alimentée en courant alternatif pour l’aspiration de grandes quantités d’huiles, d’émulsions de refroidissement et de copeaux. Le filtre à poche durable utilisé avec coutures soudées est lavable et assure une puissance d'aspiration élevée constante de l'aspirateur mobile, tandis qu'un panier de filtre en option sépare efficacement les fluides d'aspiration liquides et solides. Le système de vidange avec châssis basculant permet une vidange basculante sûre avec un faible effort au moyen d'un mécanisme de roulement. L'utilisation d'un chariot élévateur est également possible. Les liquides du réservoir de collecte de 200 litres sont simplement vidangés en desserrant le tuyau de vidange avec l'indicateur de niveau. La pompe à tambour intégrée à variation continue permet une accélération significative du vidage du fluide jusqu'à une différence de hauteur de 6 mètres. Une unité d'entraînement insonorisée et le silencieux d'échappement fonctionnant efficacement garantissent un faible bruit de fonctionnement.
Caractéristique(s):
- Diamètre nominal du connecteur : DN 50
- puissance absorbée : 2,4kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 200 l
- poids (avec accessoires): 134 kg
- poids avec emballage : 150 kg
- poids sans accessoires : 134 kg
- débit d'air : 148 / 532 l/s / m³/h.
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 230 / 23 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40
Avantage(s):
Fonction pompe tambour:- Une pompe à tambour autonome permet de ramener facilement le matériau aspiré à un niveau élevé de vidange
Châssis inclinable ergonomique:- Le système de châssis permet un vidage inclinable ergonomique au moyen d'un mécanisme de roulement
Equipé de 2 moteurs de soufflerie très silencieux:- La tête d'entraînement très silencieuse assure une ventilation uniforme de l'air de refroidissement.
- Ventilateurs commutables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle selon les besoins
Equipé d'un filtre de surface compact de la classe de poussière L.:- Empêche de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration
- Tuyau transparent pour contrôler la quantité de liquide absorbée
Robustesse, flexibilité et modularité élevées:- L'appareil et le chariot sont très robustes et équipés de parois épaisses
- Système sophistiqué pour un vidage sûr, manuel et économe en énergie.
- Vidage rapide et pratique des grands conteneurs de 200 l par inclinaison
- Disponible en option avec protection anti-débordement, panier à tamis ou porte-accessoires
- Pour une puissance d'aspiration puissante et des performances de nettoyage optimales
- Raccord de tuyau rotatif avec coude de tuyau rotatif jusqu'à 360°
Caractéristique principale:- Indicateur optique de niveau
- Fonction pompe tambour
Contenu:
Fonction de pompe du tambour ; vidange du réservoir : Châssis inclinable