Industrijski sesalnik IVR-L 200/24-2 TC DP

Št. art.: 9.989-404.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 9.989-404.0
EAN/GTIN 4054278695143
Številka proizvajalca 9.989-404.0
L-število L00950 513
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Zmogljiva dvo-turbinska rešitev z močjo 2,4 kW moč motorja vnaprej določa IVR-L 200/24-2 TC DP sesalno enoto za odsesavanje velikih količin olj, hladilnih emulzij in čipov. Uporabljeni trpežni žepni filter z varjenimi šivi je pralen in zagotavlja stalno visoko sesalno moč mobilnega sesalnika, izbirna košara cedila pa učinkovito ločuje tekoče in trdne sesalne medije. Sistem za praznjenje s prekucnim podvozjem omogoča varno praznjenje z malo napora s pomočjo kotalnega mehanizma. Možna je tudi uporaba viličarja. Tekočine iz 200-litrskega zbiralnika preprosto izpraznite tako, da odvijete odtočno cev z indikatorjem nivoja. Integrirana, brezstopenjsko spremenljiva bobnasta črpalka omogoča znatno pospeševanje praznjenja tekočine do višinske razlike 6 metrov. Zvočno izolirana pogonska enota in učinkovito delujoči izpušni glušnik zagotavljata nizek hrup delovanja.

Lastnosti:

  • Nazivni premer konektorja: DN 50
  • moč motorja: 2,4kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 200 l
  • teža (z dodatno opremo): 134 kg
  • teža, vključno z embalažo: 150 kg
  • teža brez dodatne opreme: 134 kg
  • količina zraka: 148 / 532 l/s / m³/h..
  • Trenutna vrsta: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Vakuum: 230/23 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40

Prednosti:

Funkcija črpalke bobna:
  • Avtonomna bobnasta črpalka omogoča enostavno vračanje sesalnega materiala na visoko raven praznjenja
Ergonomsko nagibno ohišje:
  • Sistem okvirja omogoča ergonomsko praznjenje nagiba s pomočjo kotalnega mehanizma
Opremljen z 2 zelo tihimi puhalnimi motorji:
  • Zelo tiha pogonska glava zagotavlja enakomerno pihanje iz hladilnega zraka.
  • Ločeno preklopni puhala za individualno sesalno moč, kot je zahtevano
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom prašni razred L.:
  • Zanesljivo preprečuje vdor grobih delcev v sesalne turbine
  • Prozorna cev za nadzor količine absorbirane tekočine
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost:
  • Naprava in podstavek na kolesih sta zelo robustna in opremljena z visokimi debelinami sten
  • Izpopolnjen sistem za varno, ročno in energijsko varčno praznjenje.
  • Hitro in priročno praznjenje velikih 200-litrskih posod z nagibanjem
  • Izbirno je na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, košaro za sito ali držalom za dodatno opremo
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja
  • Vrtljiva cev s komolcem cevi do 360°
Glavna značilnost:
  • Optični indikator nivoja
  • Funkcija črpalke bobna

Vsebina:

Funkcija črpalke bobna; praznjenje rezervoarja: Nagibna šasija

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov