Popis:
STANDARDNÍ brusné hrnce TYROLIT dosahují velmi dobrého výkonu při odstraňování a životnosti při broušení velkých ploch. Brusný hrnec, dostupný pro ocel, je také velmi vhodný pro broušení hran, srážení hran a broušení svařovaných švů. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.
Charakteristika:
- Tvar: 11BT KÓNICKÝ. MLECÍ HRNEC M.BLECH.
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: W20 / E14 / K45
- Rozměr (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Průměr: 110 mm
- Tloušťka: 55 mm
- Otvor: 22,2 mm
- Velikost zrna: 16
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Velmi dobrý výkon při odstraňování pro broušení velkých ploch
- Robustní a odolné
Použitie:
- Pro náročné aplikace na různých stupních oceli
- Pro broušení hran, čištění povrchů, srážení hran a broušení svarů
Odporúčanie:
- Velikosti zrna 16 a 36 pro hrubé broušení
- Používejte speciální ochranu pro hrnce
- Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.