Description:
Les meules boisseau STANDARD de Tyrolit permettent d'obtenir un très bon taux d'enlèvement et une très bonne durée de vie lors des travaux de rectification sur de grandes surfaces. La meule boisseau disponible pour l'Acier convient également très bien au meulage d'arêtes, au chanfreinage et au meulage de cordons de soudure. Pour la fixation des outils, vous avez le choix entre les formes d'alésage 22, 23 et la version filetée M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de 50 m/s maximum.
Caractéristique(s):
- Form: 11BT BOISSEAU AVEC EMBASE TOLE
- Spécification : W20 / E14 / K45
- Dimension (D / J x T x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Diamètre: 110 mm
- Epaisseur: 55 mm
- Alésage: 22.2 mm
- Granulométrie: 16
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Taux d'enlèvement très élevé, pour des travaux de meulage de grandes surfaces
- Robuste et durable
- Résultats optimaux
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier
- Pour le meulage d'arêtes, le nettoyage de surfaces, le chanfreinage et pour le meulage de cordons de soudure
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 16 et 36 pour rectification d'ébauche
- Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux
- Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s