Opis:
STANDARDNI brusilni lonci TYROLIT dosegajo zelo dobro zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba za brušenje velikih površin. brusni lonec, ki je na voljo za jeklo, je zelo primeren tudi za brušenje robov, posnemanje robov in brušenje varjenih šivov. Za vpenjalo orodij lahko izbirate med različico luknje 22, 23 in različico z navojem M14. Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.
Lastnosti:
- Oblika: 11 BT KONIČNI. MLETJE LONEC M.BLECH.
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: W20 / E14 / K45
- dimenzija (D / J x G x v): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Premer: 110 mm
- Debelina: 55 mm
- Izvrtina: 22,2 mm
- Velikost zrnja: 16
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Zelo dobra zmogljivost odstranjevanja za velika brusilna dela
- Robusten in vzdržljiv
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na različnih jeklenih razredih
- Za brušenje robov, čiščenje površin, posnemanje in brušenje zvarov
Priporočilo:
- Velikosti zrn 16 in 36 za grobo mletje
- Uporabite posebno zaščito za lonce
- Upoštevajte delovno hitrost največ 50 m/s.