Kom slijpschijf Hars 110/90x55x22,2 mm A 16 STANDAARD Staal

Artikelnummer: 895678
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 895678
EAN/GTIN 9003178956781
Nummer fabrikant 895678
L-nummer L50150 219

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/s

Kenmerk:

  • Form: 11BT CON. KOMSCH. MET METAALPLAAT
  • Specificatie : W20 / E14 / K45
  • Afmeting (D / J x T x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
  • diameter: 110 mm
  • Sterkte: 55 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Korrelgrootte: 16
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
  • Stevig en duurzaam
  • Optimale resultaten

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
  • Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Advies:

  • Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht