Strettoio da officina per macchine 180 mm

Codice art.: 863600 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 180 mm
Larghezza ganasce 70 mm
Apertura 40 mm
Tipo di prodotto Morsetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 863600 180
EAN / GTIN 4027474529109
Codice del produttore 109-180

Descrizione

Esecuzione:

Struttura particolarmente robusta. Manici in acciaio da bonifica legato ad alta resistenza, zincati. Ganasce larghe con prisma; braccio rinforzato con guida snodata sicura e molla di apertura coperta. Asta con filettatura trapezoidale, dado esagonale e manovella.

Ricambi:

Asta filettata di ricambio n. art. 863700. Per i ricambi indicare anche le Dim. degli strettoi da officina per macchine.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi