Imadła ręczne do maszyn, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 863600 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk 70 mm
Rozstaw maks. 40 mm
Długość całkowita 180 mm
Wykonanie szczęk szerokie
Oznaczenie producenta 109
Rozstaw min. 0 mm
Rodzaj produktu Imadło ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 863600 180
EAN / GTIN 4027474529109
Numer producenta 109-180
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Szczególnie mocna konstrukcja. Ramiona ze stali stopowej do ulepszania cieplnego o dużej twardości, ocynkowane. Szerokie szczęki pryzmowe; grube ramiona połączone przegubowo, bez luzów; zabudowana sprężyna rozwierająca. Wrzeciono z gwintem trapezowym, nakrętką 6-kątną i korbką.

Część zamienna:

Zapasowe wrzeciono nr 863700. Przy zamawianiu części zamiennych podawać wielkość imadła ręcznego maszyny.