Univerzálny nôž z ušľachtilej ocele s 3 čepeľami 30°, 9 mm

Č. pol.: 844905
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 101 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 120 mm
Dĺžka čepele 73 mm
Šírka čepele 9 mm
Hrúbka čepele 0,4 mm
Počet oddeľovacích úrovní 7
Druh produktu Univerzálny nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 844905
EAN/GTIN 4975364018977
Číslo výrobcu LC390B

Popis

Prevedenie:

Výsuvné/výsuvné čepele v presnom kovovom vedení, automaticky sa aretujú. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.
S 3 odlamovacími čepeľami (č. 844916 veľ. 10) so 7 úrovňami, šírka 9 mm, 30°. Tenký nôž z nehrdzavejúcej ocele na veľmi jemné a čisté rezy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely