Universeel edelstalen mes met 3 lemmeten 30°, 9 mm

Artikelnummer: 844905
op aanvraag
Op voorraad
1.101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 120 mm
Meslengte 73 mm
Mesbreedte 9 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal afbreekbare delen 7
Producttype Mes, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844905
EAN/GTIN 4975364018977
Nummer fabrikant LC390B

Omschrijving

Uitvoering:

in-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Met 3 afbreekmessen (nr. 844916 gr. 10) 7-delig, 9 mm breed, 30°. Slank, edelstalen mes voor zeer fijne en zuivere snedes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen