Universalus aukštos kokybės plieno peilis su 3 geležtėmis 30°, 9 mm

Prekės Nr.: 844905
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 151 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 120 mm
Geležtės ilgis 73 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 7
Produkto rūšis Universalus peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 844905
EAN / GTIN 4975364018977
Gamintojo numeris LC390B

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Su 3 nulaužiamomis geležtėmis (Nr. 844916 dyd. 10), 7 dalių, 9 mm pločio, 30°. Plonas specialaus plieno montažinis peilis labai ploniems ir tiksliems pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys