Universalkniv i rostfritt stål med 3 knivblad, 30°, 9 mm

Art-nr: 844905
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
911 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 120 mm
klinglängd 73 mm
klingbredd 9 mm
klingtjocklek 0,4 mm
antal brytställen 7
Produktslag Universalkniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 844905
EAN/GTIN 4975364018977
Tillverkarens nummer LC390B

Benämning

Utförande:

In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning med automatisk låsning. Extremt skarpa kvalitetsblad med lång livslängd.
Med 3 brytblad (nr 844916 storlek 10) 7 steg, bredd 9 mm, 30°. Smal cutter av rostfritt stål för mycket fin och ren skärning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar