Yleisveitsi, jaloterästä 3 terää, 30°, 9 mm

Tuote nro.: 844905
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 101 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 120 mm
Terän pituus 73 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Katkaisuosien lkm 7
Tuotetyyppi Yleisveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 844905
EAN / GTIN 4975364018977
Valmistajan numero LC390B

Kuvaus

Malli:

Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain, automaattinen lukitus. Laadukkaat terät ovat erittäin teräviä ja pitkäikäisiä.
3 katkoterää (nro 844916 koko 10) 7-osainen, leveys 9 mm, 30°. Kapea ruostumattomasta teräksestä valmistettu mattoveitsi hyvin tarkkaan ja siistiin leikkuuseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat