Mali strugač s teleskopskom drškom i specijalnim koljenastim nožem

Artikl br.: 839675
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 170 mm - 240 mm
Izvedba drške 2K navlaka za dršku
Materijal ručice Plastika
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 839675
EAN / GTIN 7290005395901
Broj proizvođača NG3710

Opis

Izvedba:

2K-ručka s teleskopskim drškom i izmjenjivim nožem za struganje.
S koljenastim specijalnim nožem za struganje 2,7×50 mm za skidanje srha s dna provrta (od ⌀ 4 mm).