{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka | 280 mm | |
Hĺbka | 150 mm | |
Výška | 92 mm | |
maximálna výška obrobku | 35 mm | |
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za studena) | 35×4/9×9 mm | |
maximálna kapacita ohybu Plochý materiál (za horúca) | 36×6/11×11 mm | |
maximálna kapacita ohybu Kruhový materiál (za studena) ⌀ | 10 mm | |
Hmotnosť | 9,3 kg | |
Druh produktu | Ohýbací stroj |
Číslo položky | 823600 35 | |
EAN/GTIN | 2050001932709 | |
Číslo výrobcu | HBM.010.000.01 |