Malá rezačka rúr, Pre ⌀ do: 35

Č. pol.: 818505 35
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ do Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezacích koliesok 19 mm
Šírka rezacích koliesok 5 mm
Rezací kotúč otvor 5 mm
Pre vonkajší ⌀ rúrok 3 mm - 35 mm
Počet vodiacich kladiek 4
Počet rezacích koliesok 1
vhodné pre materiál rúrok Hliník; Meď; Oceľ
s račňovou funkciou nie
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 818505 35
EAN/GTIN 4018754329380
Číslo výrobcu 60031000
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Teleso z liateho horčíka s rezervným kolieskom v otočnom gombíku. Otočný gombík zo zinku odlievaného pod tlakom. Rezné koliesko je možné vymeniť bez náradia. Vybavený 4 vodiacimi valčekmi pre optimálne držanie rúry pri rezaní.

Použitie:

Na rezanie hliníkových, medených a tenkostenných oceľových rúr.

Náhradní díl:

Zodpovedajúce náhradné rezné koliesko pozri č. 818605 veľ. 1.