Kompaktni rezalec za cevi 35 mm

Št. art.: 818505 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 19 mm
Širina rezalnega kolesca 5 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 5 mm
za zunanji ⌀ cevi 3 mm - 35 mm
Število vodilnih valjčkov 4
Število rezalnih kolesc 1
Za cevi iz Aluminij; Baker; Jeklo
s funkcijo raglje Ne
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 818505 35
EAN/GTIN 4018754329380
Številka proizvajalca 60031000

Opis

Izvedba:

Telo iz magnezijeve tlačne litine, z nadomestnim kolescem v vrtljivi kljuki. Vrtljiva kljuka iz cinkove tlačne litine. Zamenjava rezalnega kolesca se lahko izvede brez orodja. Opremljeno za optimalno zadržanje cevi pri rezanju s 4 vodilnimi kolesci.

Uporaba:

Za rezanje aluminija, bakra in jeklenih cevi s tankimi stenami.

Rezervni del:

Za primerno nadomestno rezalno kolesce glejte št. 818605 vel. 1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor