• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Röravskärare kompakt, för ⌀ upp till: 35mm

Art-nr.: 818505 35
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ⌀ upp till (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skärtrissans ⌀ 19 mm
skärtrissans bredd 5 mm
skärtrissans hål 5 mm
för rörytter-⌀ 3 mm - 35 mm
Antal styrrullar 4
Antal skärtrissor 1
lämplig för rörmaterial Aluminium; Koppar; Stål
med spärrfunktion Nej
Produktslag Rörkapare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 818505 35
EAN/GTIN 4018754329380
Tillverkarens nummer 60031000
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Stomme av pressgjutet magnesium, med reservtrissa i vredet. Vred av zinkgods. Skärtrissan kan bytas utan verktyg. Utrustad med 4 styrrullar för optimal fasthållning av röret vid kapning.

Användningsdata:

För kapning av aluminium-, koppar- och tunnväggiga stålrör.

Reservdel:

Passande reservskärtrissa se nr 818605 stl. 1.