{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru diametru min. | 3 mm | |
| Pentru diametru max. | 35 mm | |
| Recomandat pentru materiale tip ţeavă | aluminiu; cupru | |
| Diametrul roților de tăiere | 19 mm | |
| Număr rotiţe de tăiat | 1 | |
| Alezajul roților de tăiere | 5 mm | |
| Lățime roți de tăiere | 5 mm | |
| Denumirea producătorului | Rohrabschneider Kompakt | |
| Număr role de ghidare, Cu role de ghidare | 4 | |
| Tip produs | dispozitive de tăiat ţevi | |
| Execuție | Cu role de ghidare |
| Cod articol | 818505 35 | |
| EAN / GTIN | 4018754329380 | |
| Număr producător | 60031000 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |